Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

AGI Robur - Trépan pour métaux, alliages légers et plastiques. Cap. 5mm, diam. 51mm - 061651

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Trépan pour métaux, alliages légers et plastiques. Cap. 5mm, diam. 51mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre - 51 mm

  • profondeur de coupe - 5 mm

  • fraise de bordure - Non

  • système d'enregistrement - raccord fileté

  • diamètre du foret de centrage - 6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190616515

Réf. Sonepar

00079061651

Réf. Fournisseur

061651

Marque

AGI Robur

diamètre:

51 mm

profondeur de coupe:

5 mm

fraise de bordure:

Non

système d'enregistrement:

raccord fileté

diamètre du foret de centrage:

6 mm

adapté au placoplâtre:

Non

adapté au bois:

Non

adapté au plastique:

Oui

adapté à l'aluminium:

Oui

adapté au laiton:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté à la fonte:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur