AGI Robur - Tresse à dessouder 2 mm x 30m 1 bobine - 383016

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Tresse à dessouder 2 mm x 30m 1 bobine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition avec fondant - Oui

  • largeur - 2 mm

  • longueur - 30 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193830161

Réf. Sonepar

00079383016

Réf. Fournisseur

383016

Marque

AGI Robur

finition avec fondant:

Oui

largeur:

2 mm

longueur:

30 m

Tresse en cuivre étamé pour le dessoudage 2 mm x 30m 1 bobine

Quelques mots du fabricant :

Nous avons amélioré le design, l’ergonomie & la spécificité de nos produits autour d’une identité visuelle renforcée par du mobilier, des catalogues orientés métiers et un site web. Toutefois, la Sté AGI reste fidèle à son principe directeur depuis 40 ans, la qualité des produits par le choix des processus de fabrication et des matériaux qui lui permettent de garantir « à vie » ses outils à mains.

Un produit AGI Robur

Découvrez toute la gamme AGI Robur