🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Aiphone - Adaptateur d'appel général et musique ambiance avec ampli 10 W - BG10C

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Adaptateur d'appel général et musique ambiance avec ampli 10 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - amplificateur

  • type de communication - simplex

  • nombre de canaux - 1

  • technique d'installation - système multifilaire

  • mode de pose - appareil de table (à poser)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4968249015086

Réf. Sonepar

00084100723

Réf. Fournisseur

BG10C

Marque

Aiphone

modèle:

amplificateur

type de communication:

simplex

nombre de canaux:

1

technique d'installation:

système multifilaire

mode de pose:

appareil de table (à poser)

type de système:

centralisé

fonction d'appel simple:

Oui

fonction d'appel groupé:

Non

fonction d'appel général:

Oui

fonction de transfert d'appel:

Non

indice de protection (IP):

autre

température de fonctionnement:

0...40 °C

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Adaptateur d'appel général et musique ambiance avec ampli 10 W, prévoir 1 alimentation PS1225DM

Les Atouts de l'article:

Adaptateur d'appel général avec musique ambiance pour gamme LEF

Un produit Aiphone

Découvrez toute la gamme Aiphone