Aiphone - boîtier 5 relais pour commande externe (report de sonnerie?) pour LEF - RYPA5

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - boîtier 5 relais pour commande externe (report de sonnerie?) pour LEF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - commander/régler

  • technique d'installation - système multifilaire

  • type d'interface - autre

  • mode de pose - saillie

  • largeur en nombre de modules - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700596301624

Réf. Sonepar

00084100093

Réf. Fournisseur

RYPA5

Marque

Aiphone

fonction:

commander/régler

technique d'installation:

système multifilaire

type d'interface:

autre

mode de pose:

saillie

largeur en nombre de modules:

0

matériau:

plastique

largeur:

131 mm

hauteur:

215 mm

profondeur:

77 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Boîtier de 5 relais pour commande d'ouverture de 5 portes pour les séries LEF, alimentation en 12 Vcc avec pouvoir de coupure de 1 A sous 24 Vcc

Un produit Aiphone

Découvrez toute la gamme Aiphone