Aiphone - Borne VL, hauteur 165 cm pour 1 platine - Produit : ni repris, ni échangé - BA165V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
boîtes aux lettres connectables - Non
panneau d'information connectable - Oui
éclairage intégrable - Non
mode de pose - saillie
nombre d'emplacements de module - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700596303505
Réf. Sonepar
00084630350
Réf. Fournisseur
BA165V
Marque
Aiphone
boîtes aux lettres connectables:
Non
panneau d'information connectable:
Oui
éclairage intégrable:
Non
mode de pose:
saillie
nombre d'emplacements de module:
1
intégration 230 V:
Non
couleur:
autre
hauteur:
1700 mm
largeur:
380 mm
profondeur:
260 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Aluminium peint 4 mm d’épaisseur pour une résistance au vandalisme et un usage extérieur intensif
Un produit Aiphone
Découvrez toute la gamme Aiphone


