Aiphone - Cadre aluminium avec visière anti-pluie pour les platines PA1B et PA2B - CP22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - platine de rue
matériau - aluminium
mode de pose - saillie
couleur - argent
type d'accessoire/pièce détachée - cadre de montage
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700596350806
Réf. Sonepar
00084100446
Réf. Fournisseur
CP22
Marque
Aiphone
adapté à:
platine de rue
matériau:
aluminium
mode de pose:
saillie
couleur:
argent
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre de montage
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
technique d'installation:
indépendant du système
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Aiphone
Découvrez toute la gamme Aiphone


