Aiphone - Cadre saillie avec visière pour platine IP à BP, percée VIGIK+ - CSIXMBAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - platine de rue
matériau - acier inoxydable
mode de pose - saillie
couleur - argent
type d'accessoire/pièce détachée - cadre de montage
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700596306513
Réf. Sonepar
00084630651
Réf. Fournisseur
CSIXMBAC
Marque
Aiphone
adapté à:
platine de rue
matériau:
acier inoxydable
mode de pose:
saillie
couleur:
argent
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre de montage
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
technique d'installation:
indépendant du système
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Aiphone
Découvrez toute la gamme Aiphone


