🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Aiphone - Cadre saillie inox avec visière pour ensemble IXGDM710K + PIXGDM710KV - CSIXG10KV

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Cadre saillie inox avec visière pour ensemble IXGDM710K + PIXGDM710KV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - platine de rue

  • matériau - acier inoxydable

  • mode de pose - saillie

  • couleur - argent

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre de montage

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700596357652

Réf. Sonepar

00084635765

Réf. Fournisseur

CSIXG10KV

Marque

Aiphone

adapté à:

platine de rue

matériau:

acier inoxydable

mode de pose:

saillie

couleur:

argent

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre de montage

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

technique d'installation:

indépendant du système

Cadre saillie inox avec visière pour ensemble platine IXGDM710K avec façade PIXGDM710KV

Les Atouts de l'article:

Cadre saillie en inox avec visière anti-pluie pour l'installation en saillie de l'ensemble platine IXGDM710K avec façade PIXGDM710KV

Un produit Aiphone

Découvrez toute la gamme Aiphone