Aiphone - Centrale audio supplémentaire avec lecteur NFC, système étendu GT - GTBCXBN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - étendre
technique d'installation - système bus
type d'interface - autre
mode de pose - rail DIN
largeur en nombre de modules - 12
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4968249556367
Réf. Sonepar
00084955636
Réf. Fournisseur
GTBCXBN
Marque
Aiphone
fonction:
étendre
technique d'installation:
système bus
type d'interface:
autre
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
12
matériau:
plastique
largeur:
210 mm
hauteur:
108.5 mm
profondeur:
61 mm
pays de fabrication:
THAILANDE
Un produit Aiphone
Découvrez toute la gamme Aiphone


