Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aiphone - Centrale autonome 4 lecteurs (UTL) sécurisée OSDP, logiciel embarqué gestion PC - AZUTL4

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Centrale autonome 4 lecteurs (UTL) sécurisée OSDP, logiciel embarqué gestion PC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. de portes - 4

  • mode de pose - rail DIN

  • type d'interface - Ethernet

  • procédé de lecture - autre

  • autonome - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700596308746

Réf. Sonepar

00084630874

Réf. Fournisseur

AZUTL4

Marque

Aiphone

nombre max. de portes:

4

mode de pose:

rail DIN

type d'interface:

Ethernet

procédé de lecture:

autre

autonome:

Oui

interconnectable:

Non

connexion PC:

Oui

sortie de signaux:

autre

tension de fonctionnement CC:

12...12 V

température de fonctionnement:

0...50 °C

indice de protection (IP):

autre

couleur:

gris

modèle:

unité de contrôle

matériau:

plastique

power over Ethernet:

sans

largeur:

160 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

60 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

consommation d'énergie:

18 W

Centrale autonome de contrôle d'accès pour 4 lecteurs (UTL) sécurisée OSDP, logiciel embarqué intégré, paramétrage et gestion par PC

Un produit Aiphone

Découvrez toute la gamme Aiphone