Aiphone - Clavier codé avec VIGIK+ intégré et gestion TR, finition noir - Délai 4 semaines - HEACTRORV3

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Clavier codé avec VIGIK+ intégré et gestion TR, finition noir - Délai 4 semaines

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de boutons d'appel - 13

  • matériau de la façade - aluminium

  • construction modulaire - Non

  • matériau des boutons d'appel - aluminium

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700596308449

Réf. Sonepar

00084630844

Réf. Fournisseur

HEACTRORV3

Marque

Aiphone

nombre de boutons d'appel:

13

matériau de la façade:

aluminium

construction modulaire:

Non

matériau des boutons d'appel:

aluminium

mode de pose:

encastré

technique d'installation:

système multifilaire

couleur:

or

hauteur de la façade:

270 mm

largeur de la façade:

120 mm

hauteur d'encastrement:

244 mm

largeur d'encastrement:

96 mm

profondeur d'encastrement:

45 mm

indice de protection (IP):

IP54

Clavier codé avec lecteur VIGIK+ mains libres, affleurant intégré et gestion en temps réel avec HEBOXINTV3 (à prévoir avec PS1225DM), finition or - Délai 4 semaines

Les Atouts de l'article:

Un clavier design finition dorée avec gestion en temps réel, plus besoin de se déplacer pour le programmer, avec lecteur VIGIK+ intégré, compatible badge mains libres, idéal pour un premier contrôle des accès.