Aiphone - Clavier codé avec lecteur VIGIK+ intégré / gestion temps réel - finition argent - HEACTRV3

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Clavier codé avec lecteur VIGIK+  intégré / gestion temps réel - finition argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de boutons d'appel - 13

  • matériau de la façade - aluminium

  • construction modulaire - Non

  • matériau des boutons d'appel - aluminium

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700596308425

Réf. Sonepar

00084630842

Réf. Fournisseur

HEACTRV3

Marque

Aiphone

nombre de boutons d'appel:

13

matériau de la façade:

aluminium

construction modulaire:

Non

matériau des boutons d'appel:

aluminium

mode de pose:

encastré

technique d'installation:

système multifilaire

couleur:

aluminium

hauteur de la façade:

270 mm

largeur de la façade:

120 mm

hauteur d'encastrement:

244 mm

largeur d'encastrement:

96 mm

profondeur d'encastrement:

45 mm

indice de protection (IP):

IP54

pays de fabrication:

FRANCE

Clavier codé avec lecteur VIGIK+ mains libres, affleurant intégré et gestion en temps réel avec HEBOXINTV3 (à prévoir avec PS1225DM), finition argent

Un produit Aiphone

Découvrez toute la gamme Aiphone