Aiphone - Clavier encastré inox 100 codes / 2 relais avec perçage Ø 25 mm et Ø 19 mm - CIE4A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de boutons d'appel - 12
matériau de la façade - acier inoxydable
construction modulaire - Non
matériau des boutons d'appel - acier inoxydable
mode de pose - encastré
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700596306728
Réf. Sonepar
00084630672
Réf. Fournisseur
CIE4A
Marque
Aiphone
nombre de boutons d'appel:
12
matériau de la façade:
acier inoxydable
construction modulaire:
Non
matériau des boutons d'appel:
acier inoxydable
mode de pose:
encastré
technique d'installation:
système multifilaire
couleur:
acier inoxydable (inox)
hauteur de la façade:
224 mm
largeur de la façade:
123 mm
hauteur d'encastrement:
194 mm
largeur d'encastrement:
93 mm
profondeur d'encastrement:
50 mm
indice de protection (IP):
IP54
pays de fabrication:
THAILANDE
Les Atouts de l'article:
Sécurisez efficacement avec le clavier codé pouvant enregistrer jusqu’à 100 codes et ouvrir 2 portes avec perçage VIGIK+ et un perçage pour un canon résident
Un produit Aiphone
Découvrez toute la gamme Aiphone


