Aiphone - Combiné avec secret 1 BP, 1 bouton (option) avec appel gardien - GF1DK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique d'installation - système bus
couleur - blanc
mains libres - Non
peut être connecté à un smartphone - Non
taille de l'écran (pouces) - 0 pouces
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4968249527558
Réf. Sonepar
00084120056
Réf. Fournisseur
GF1DK
Marque
Aiphone
technique d'installation:
système bus
couleur:
blanc
mains libres:
Non
peut être connecté à un smartphone:
Non
taille de l'écran (pouces):
0 pouces
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
avec vidéo:
Non
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
avec fonction mémoire:
Non
avec secret de conversation:
Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte:
Oui
autre(s) commande(s) possible(s):
Oui
voyant de fonctionnement:
Oui
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
taille de l'écran:
0 mm
ouvre-porte automatique:
Oui
type d'interface:
autre
arrêt automatique d'appel:
Oui
pays de fabrication:
THAILANDE
réglage de la tonalité d'appel:
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Non
réglage du volume:
Oui
avec écran tactile:
Non
largeur:
89 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
63 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
consommation d'énergie:
21.6 W
Un produit Aiphone
Découvrez toute la gamme Aiphone


