Aiphone - Connecteur rj sur bornier pour raccord. câbles type ly/syt - CFTPJM

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Connecteur  rj sur bornier pour raccord. câbles type ly/syt

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - transformer/convertir

  • technique d'installation - système multifilaire

  • type d'interface - autre

  • mode de pose - saillie

  • largeur en nombre de modules - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PORTIER VIDEO TACTILE VILLA JP

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3700596303468

Réf. Sonepar

00084630346

Réf. Fournisseur

CFTPJM

Marque

Aiphone

fonction:

transformer/convertir

technique d'installation:

système multifilaire

type d'interface:

autre

mode de pose:

saillie

largeur en nombre de modules:

0

matériau:

plastique

largeur:

35 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

40 mm

Connecteurs RJ45-CAT6 / LYT1 pour liaison maître / secondaire pour les moniteurs JP dans le cas d'un 4 paires existant

Les Atouts de l'article:

Packs de 2 connecteurs sur support déclipsable permet de raccorder le moniteur JM4MED à un moniteur secondaire JM4HD en cas de câblage existant.