Aiphone - Distributeur d'étages vidéo 4 directions alim. par PS2420DM pour GT1C7WL - GT4ZP

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Distributeur d'étages vidéo 4 directions alim. par PS2420DM pour GT1C7WL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - répartir

  • technique d'installation - système bus

  • type d'interface - autre

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 7

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700596306865

Réf. Sonepar

00084630686

Réf. Fournisseur

GT4ZP

Marque

Aiphone

fonction:

répartir

technique d'installation:

système bus

type d'interface:

autre

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

7

matériau:

plastique

largeur:

112.5 mm

hauteur:

108.5 mm

profondeur:

61 mm

Distributeur d'étages vidéo 4 directions alimentation par PS2420DM pour alimenter les moniteurs wifi GT1C7WL, fixation sur rail DIN 7 modules ou fixation par vis

Les Atouts de l'article:

Répartiteur d'étage vidéo à alimenter pour 4 moniteurs GT wifi qui répartit les signaux et isole le poste en défaut