Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aiphone - Encodeur de badges, pose bureau, connexion au PC en USB 2.0, IK10 / IP65 - AZENCOD

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Encodeur de badges, pose bureau, connexion au PC en USB 2.0, IK10 / IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - appareil de table (à poser)

  • type d'écran - sans

  • avec mémoire de sauvegarde (enfichable sur un appareil portatif) - Non

  • compatible PC - Oui

  • avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700596308791

Réf. Sonepar

00084630879

Réf. Fournisseur

AZENCOD

Marque

Aiphone

modèle:

appareil de table (à poser)

type d'écran:

sans

avec mémoire de sauvegarde (enfichable sur un appareil portatif):

Non

compatible PC:

Oui

avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):

Non

avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):

Non

avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):

Non

avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):

Non

avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):

Non

avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:

Non

largeur:

80 mm

hauteur:

106.64 mm

profondeur:

25.7 mm

pays de fabrication:

PORTUGAL

Encodeur de badges avec émulation clavier, pose bureau, connexion au PC en USB 2.0, IK10 / IP65

Un produit Aiphone

Découvrez toute la gamme Aiphone