Aiphone - Etrier de fixation du micro/HP GTDBV pour platines audio aluminium monobloc - GTST
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
matériau - acier inoxydable
couleur - acier inoxydable (inox)
mode de pose - autre
dispositif antivol intégrable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700596353371
Réf. Sonepar
00084635337
Réf. Fournisseur
GTST
Marque
Aiphone
nombre d'unités:
1
matériau:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
mode de pose:
autre
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
37 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
90 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Aiphone
Découvrez toute la gamme Aiphone


