Aiphone - Façade inox 4 BP pour KITDB3, KITDB4, KITDA3, KITDA4 et platine DA4DS - FDB4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique d'installation - indépendant du système
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 4
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700596351247
Réf. Sonepar
00084000016
Réf. Fournisseur
FDB4
Marque
Aiphone
technique d'installation:
indépendant du système
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
4
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive:
Non
matériau de la façade:
acier inoxydable
construction modulaire:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
avec panneau d'information:
Non
avec couvercle:
Non
avec clavier codé:
Non
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Non
caméra ajustable manuellement:
Non
angle d'ouverture de la camera:
0 °
hauteur de la façade:
225 mm
largeur de la façade:
120 mm
hauteur:
225 mm
largeur:
120 mm
pays de fabrication:
FRANCE
hauteur d'encastrement:
201 mm
largeur d'encastrement:
102 mm
profondeur d'encastrement:
35 mm
indice de protection (IP):
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
fonction d'appel groupé:
Non
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
avec secret de conversation:
Non
avec affichage:
Non
avec écran couleur:
Non
affichage rétro-éclairé:
Non
réglage automatique de la luminosité:
Non
traitement des surfaces:
brossé
circuit intégré d'ouverture de porte:
Non
Wi-Fi:
Non
gestion via application:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour adapter facilement sa platine de rue série DA et la rendre résistante au vandalisme
Un produit Aiphone
Découvrez toute la gamme Aiphone


