Aiphone - Flexible inox 40 cm, diamètre intérieur 7 mm, diamètre extérieur 9,3 mm - ELFXB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 9 mm
largeur - 400 mm
couleur - gris
matériau - autre
nombre de cloisons fixes - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700596308555
Réf. Sonepar
00084630855
Réf. Fournisseur
ELFXB
Marque
Aiphone
hauteur:
9 mm
largeur:
400 mm
couleur:
gris
matériau:
autre
nombre de cloisons fixes:
2
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
longueur:
7 mm
section transversale utile:
38.48 mm²
plus petit rayon de courbure, horizontal:
250 mm
plus petit rayon de courbure, vertical:
250 mm
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
9006
type de fixation:
autre
indice de protection (IP):
autre
pays de fabrication:
MAROC
Un produit Aiphone
Découvrez toute la gamme Aiphone


