Aiphone - Lecteur de proximité sécurisé OSDP, Bluetooth, saillie, LED et buzzer, IK10/IP65 - AZLECBLUE

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Lecteur de proximité sécurisé OSDP, Bluetooth, saillie, LED et buzzer, IK10/IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. de portes - 1

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - système bus

  • autonome - Non

  • interconnectable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3700596308760

Réf. Sonepar

00084630876

Réf. Fournisseur

AZLECBLUE

Marque

Aiphone

nombre max. de portes:

1

mode de pose:

saillie

type d'interface:

système bus

autonome:

Non

interconnectable:

Non

connexion PC:

Non

sortie de signaux:

signal lumineux

tension de fonctionnement CC:

7...28 V

température de fonctionnement:

-30...70 °C

indice de protection (IP):

IP65

couleur:

noir

modèle:

lecteur

matériau:

plastique

power over Ethernet:

sans

largeur:

80 mm

hauteur:

106.6 mm

profondeur:

25.7 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

pays de fabrication:

PORTUGAL

compatible IFTTT:

Non

consommation d'énergie:

1.56 W

Lecteur de proximité avec protocole sécurisé OSDP, Bluetooth intégré, fixation saillie, LED de signalisation, IK10 / IP65

Un produit Aiphone

Découvrez toute la gamme Aiphone