Aiphone - Lecteur proximité, OSDP, Bluetooth, clavier intégré, saillie, LED, IK08 / IP65 - AZLECBLUEAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre max. de portes - 1
mode de pose - saillie
type d'interface - système bus
procédé de lecture - code
autonome - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700596308777
Réf. Sonepar
00084630877
Réf. Fournisseur
AZLECBLUEAC
Marque
Aiphone
nombre max. de portes:
1
mode de pose:
saillie
type d'interface:
système bus
procédé de lecture:
code
autonome:
Non
interconnectable:
Non
connexion PC:
Non
sortie de signaux:
signal lumineux
tension de fonctionnement CC:
7...28 V
température de fonctionnement:
-30...70 °C
indice de protection (IP):
IP65
couleur:
noir
modèle:
lecteur
matériau:
plastique
power over Ethernet:
sans
largeur:
106.64 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
25.7 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
pays de fabrication:
PORTUGAL
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
consommation d'énergie:
1.56 W
Un produit Aiphone
Découvrez toute la gamme Aiphone


