Aiphone - P. vid. IP enc. 2BP, clav. trou VIGIK+, SIP, picto, synt. b. m.-Délai 5 semaines - IXDVF2LACV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique d'installation - technique de réseau
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 2
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700596306681
Réf. Sonepar
00084630668
Réf. Fournisseur
IXDVF2LACV
Marque
Aiphone
technique d'installation:
technique de réseau
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
2
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive:
Oui
matériau de la façade:
acier inoxydable
construction modulaire:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
avec panneau d'information:
Non
avec couvercle:
Non
avec clavier codé:
Oui
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Oui
caméra ajustable manuellement:
Oui
angle d'ouverture de la camera:
90 °
hauteur de la façade:
485 mm
largeur de la façade:
178 mm
hauteur:
485 mm
largeur:
178 mm
pays de fabrication:
THAILANDE
hauteur d'encastrement:
455 mm
largeur d'encastrement:
150 mm
profondeur d'encastrement:
60 mm
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Aiphone
Découvrez toute la gamme Aiphone


