Aiphone - P. vid. IP enc. 4BP, clav. trou VIGIK+, SIP, picto, synt. b. m.-Délai 5 semaines - IXDVF4LACV

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - P. vid. IP enc. 4BP, clav. trou VIGIK+, SIP, picto, synt. b. m.-Délai 5 semaines

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'installation - technique de réseau

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 4

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • avec boucle magnétique auditive - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700596306698

Réf. Sonepar

00084630669

Réf. Fournisseur

IXDVF4LACV

Marque

Aiphone

technique d'installation:

technique de réseau

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

4

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

avec boucle magnétique auditive:

Oui

matériau de la façade:

acier inoxydable

construction modulaire:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

avec panneau d'information:

Non

avec couvercle:

Non

avec clavier codé:

Oui

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Oui

caméra ajustable manuellement:

Oui

angle d'ouverture de la camera:

90 °

hauteur de la façade:

485 mm

largeur de la façade:

178 mm

hauteur:

485 mm

largeur:

178 mm

pays de fabrication:

THAILANDE

hauteur d'encastrement:

455 mm

largeur d'encastrement:

150 mm

profondeur d'encastrement:

60 mm

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Platine vidéo IP encastrée en inox, résistante au vandalisme 4 boutons d'appel avec clavier codé et percée VIGIK+, compatible SIP et ONVIF, accessibilité avec voyants pictogrammes, synthèse vocale et boucle magnétique - Délai 5 semaines

Un produit Aiphone

Découvrez toute la gamme Aiphone