Aiphone - P. vidéo enc. 1BP, clavier, percée VIGIK+, pictos, synthèse & boucle magnétique - KJPLVBMA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique d'installation - système multifilaire
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 1
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700596305158
Réf. Sonepar
00084630515
Réf. Fournisseur
KJPLVBMA
Marque
Aiphone
technique d'installation:
système multifilaire
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
1
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive:
Oui
matériau de la façade:
acier inoxydable
construction modulaire:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
avec panneau d'information:
Oui
avec couvercle:
Non
avec clavier codé:
Oui
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Oui
caméra ajustable manuellement:
Non
angle d'ouverture de la camera:
170 °
hauteur de la façade:
475 mm
largeur de la façade:
150 mm
hauteur:
475 mm
largeur:
150 mm
pays de fabrication:
THAILANDE
hauteur d'encastrement:
450 mm
largeur d'encastrement:
125 mm
profondeur d'encastrement:
60 mm
indice de protection (IP):
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
fonction d'appel groupé:
Non
compatible avec les appareils de correction auditive:
Oui
avec secret de conversation:
Oui
avec affichage:
Oui
avec écran couleur:
Non
affichage rétro-éclairé:
Oui
réglage automatique de la luminosité:
Non
traitement des surfaces:
brossé
circuit intégré d'ouverture de porte:
Oui
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
12...24 V
Wi-Fi:
Non
gestion via application:
Non
Un produit Aiphone
Découvrez toute la gamme Aiphone


