Aiphone - Pack contrôle d'accès : 1 centrale 4 portes, 1 lecteur sécurisé OSDP et 3 badges - AZPACKSECUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre max. de portes - 4
mode de pose - rail DIN
type d'interface - système bus
procédé de lecture - support de données et code
autonome - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700596308692
Réf. Sonepar
00084630869
Réf. Fournisseur
AZPACKSECUR
Marque
Aiphone
nombre max. de portes:
4
mode de pose:
rail DIN
type d'interface:
système bus
procédé de lecture:
support de données et code
autonome:
Oui
interconnectable:
Non
connexion PC:
Oui
sortie de signaux:
signal lumineux
tension de fonctionnement CC:
12...12 V
température de fonctionnement:
0...50 °C
indice de protection (IP):
autre
couleur:
gris
modèle:
unité de contrôle
matériau:
plastique
power over Ethernet:
sans
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
consommation d'énergie:
3 W
Un produit Aiphone
Découvrez toute la gamme Aiphone


