Aiphone - Pack de 10 badges sécurisés OSDP, format porte clé, noirs - AZKEY10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de support de données - porte-clé
sans contact - Oui
largeur - 30 mm
hauteur - 37 mm
diamètre - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700596308739
Réf. Sonepar
00084630873
Réf. Fournisseur
AZKEY10
Marque
Aiphone
type de support de données:
porte-clé
sans contact:
Oui
largeur:
30 mm
hauteur:
37 mm
diamètre:
0 mm
profondeur:
8 mm
pays de fabrication:
CHINE
Pack de 10 badges sécurisés OSDP, format porte clé, noirs, logotypés ANZEN
Les Atouts de l'article:
Pack de 10 badges blancs avec sécurisation OSDP format type porte clé
Les Atouts de l'article:
Pack de 10 badges blancs avec sécurisation OSDP format type porte clé
Un produit Aiphone
Découvrez toute la gamme Aiphone


