Aiphone - Plat. vid. IP enc. inox, 1BP sans contact,SIP & ONVIF, pictos, s. vocale & b. m. - IXDVFLSENS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique d'installation - technique de réseau
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 1
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700596306889
Réf. Sonepar
00084000099
Réf. Fournisseur
IXDVFLSENS
Marque
Aiphone
technique d'installation:
technique de réseau
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
1
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive:
Oui
matériau de la façade:
acier inoxydable
construction modulaire:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
avec panneau d'information:
Non
avec couvercle:
Non
avec clavier codé:
Non
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Oui
caméra ajustable manuellement:
Oui
angle d'ouverture de la camera:
90 °
hauteur de la façade:
415 mm
largeur de la façade:
178 mm
hauteur:
415 mm
largeur:
178 mm
pays de fabrication:
THAILANDE
hauteur d'encastrement:
385 mm
largeur d'encastrement:
150 mm
profondeur d'encastrement:
60 mm
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Aiphone
Découvrez toute la gamme Aiphone


