Aiphone - Plat. vidéo IP enc. inox, 4 BP, SIP, picto, s. vocale & b. m. - Délai 5 semaines - IXDVF6L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique d'installation - technique de réseau
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 6
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700596306087
Réf. Sonepar
00084630608
Réf. Fournisseur
IXDVF6L
Marque
Aiphone
technique d'installation:
technique de réseau
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
6
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive:
Oui
matériau de la façade:
acier inoxydable
construction modulaire:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
avec panneau d'information:
Non
avec couvercle:
Non
avec clavier codé:
Non
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Oui
caméra ajustable manuellement:
Oui
angle d'ouverture de la camera:
90 °
hauteur de la façade:
415 mm
largeur de la façade:
178 mm
hauteur:
415 mm
largeur:
178 mm
profondeur:
2 mm
hauteur d'encastrement:
385 mm
largeur d'encastrement:
150 mm
profondeur d'encastrement:
60 mm
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Platine de rue vidéo IP encastrée 6 boutons d'appel pour sécuriser vos bâtiments tertiaires. Elle est compatible ONVIF et SIP et conforme aux exigences de la loi d'accessibilité des personnes handicapées.

Un produit Aiphone
Découvrez toute la gamme Aiphone


