Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Aiphone - Platine porte palière vidéo IP, SIP, ABS, synthèse vocale, pictos et voyants - IXEA

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Platine porte palière vidéo IP, SIP, ABS, synthèse vocale, pictos et voyants

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'installation - technique de réseau

  • mode de pose - saillie

  • nombre de boutons d'appel - 1

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • avec boucle magnétique auditive - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4968249567820

Réf. Sonepar

00084956782

Réf. Fournisseur

IXEA

Marque

Aiphone

technique d'installation:

technique de réseau

mode de pose:

saillie

nombre de boutons d'appel:

1

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

avec boucle magnétique auditive:

Non

matériau de la façade:

plastique

construction modulaire:

Non

couleur:

argent

avec panneau d'information:

Non

avec couvercle:

Non

avec clavier codé:

Non

protection contre le vandalisme:

Non

avec caméra:

Oui

caméra ajustable manuellement:

Oui

angle d'ouverture de la camera:

90 °

hauteur de la façade:

160 mm

largeur de la façade:

100 mm

hauteur:

160 mm

largeur:

100 mm

pays de fabrication:

THAILANDE

hauteur d'encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Platine porte palière vidéo IP compatible SIP et ONVIF en ABS argenté avec synthèse vocale, pictogrammes et voyants lumineux

Un produit Aiphone

Découvrez toute la gamme Aiphone