Aiphone - Platine vidéo couleur saillie pour gamme ax - AXDV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - technique de réseau
mode de pose - saillie
nombre de boutons d'appel - 1
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTERPHONIE AX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4968249415244
Réf. Sonepar
00084110951
Réf. Fournisseur
AXDV
Marque
Aiphone
technique d'installation:
technique de réseau
mode de pose:
saillie
nombre de boutons d'appel:
1
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive:
Non
matériau de la façade:
zamak
construction modulaire:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
avec panneau d'information:
Non
avec couvercle:
Non
avec clavier codé:
Non
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Oui
caméra ajustable manuellement:
Non
angle d'ouverture de la camera:
90 °
hauteur de la façade:
195 mm
largeur de la façade:
100 mm
hauteur:
195 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
25 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
profondeur d'encastrement:
0 mm
indice de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Platine vidéo saillie 1 bouton facile à installer et à utiliser


