Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Aiphone - Platine vidéo IP enc. inox, 1 BP, SIP & ONVIF, pictos, s. vocale & b. magnétique - IXDVFL

AIPHONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'installation - technique de réseau

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 1

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • avec boucle magnétique auditive - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4968249541073

Réf. Sonepar

00084954107

Réf. Fournisseur

IXDVFL

Marque

Aiphone

technique d'installation:

technique de réseau

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

1

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

avec boucle magnétique auditive:

Oui

matériau de la façade:

acier inoxydable

construction modulaire:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

avec panneau d'information:

Non

avec couvercle:

Non

avec clavier codé:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Oui

caméra ajustable manuellement:

Oui

angle d'ouverture de la camera:

90 °

hauteur de la façade:

297 mm

largeur de la façade:

178 mm

hauteur:

297 mm

largeur:

178 mm

pays de fabrication:

THAILANDE

hauteur d'encastrement:

267 mm

largeur d'encastrement:

148 mm

profondeur d'encastrement:

60 mm

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Platine vidéo IP encastrée en inox, résistante au vandalisme 1 bouton d'appel compatible SIP et ONVIF, accessibilité avec voyants pictogrammes, synthèse vocale et boucle magnétique

Un produit Aiphone

Découvrez toute la gamme Aiphone