Aiphone - Platine vidéo modulaire 1 bouton d'appel, résistante au vandalisme - GTBVH1PSBM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique d'installation - système bus
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 1
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700596306056
Réf. Sonepar
00084630605
Réf. Fournisseur
GTBVH1PSBM
Marque
Aiphone
technique d'installation:
système bus
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
1
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive:
Non
matériau de la façade:
zamak
construction modulaire:
Oui
couleur:
autre
avec panneau d'information:
Non
avec couvercle:
Non
avec clavier codé:
Non
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Oui
caméra ajustable manuellement:
Non
angle d'ouverture de la camera:
170 °
hauteur de la façade:
320 mm
largeur de la façade:
135 mm
hauteur:
320 mm
largeur:
135 mm
pays de fabrication:
THAILANDE
hauteur d'encastrement:
295 mm
largeur d'encastrement:
110 mm
profondeur d'encastrement:
44 mm
indice de protection (IP):
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
fonction d'appel groupé:
Non
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
avec secret de conversation:
Oui
avec affichage:
Non
avec écran couleur:
Non
affichage rétro-éclairé:
Oui
réglage automatique de la luminosité:
Non
traitement des surfaces:
autre
circuit intégré d'ouverture de porte:
Oui
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
24...24 V
Wi-Fi:
Non
gestion via application:
Non
Un produit Aiphone
Découvrez toute la gamme Aiphone


