🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Aiphone - Poste maître à 3 directions en ABS blanc, simplex - LEM3

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Poste maître à 3 directions en ABS blanc, simplex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - station principale

  • type de communication - simplex

  • nombre de canaux - 1

  • technique d'installation - système multifilaire

  • mode de pose - appareil mural/de table

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4968249116394

Réf. Sonepar

00084110023

Réf. Fournisseur

LEM3

Marque

Aiphone

modèle:

station principale

type de communication:

simplex

nombre de canaux:

1

technique d'installation:

système multifilaire

mode de pose:

appareil mural/de table

type de système:

décentralisé

fonction d'appel simple:

Oui

fonction d'appel groupé:

Non

fonction d'appel général:

Non

fonction de transfert d'appel:

Non

indice de protection (IP):

autre

température de fonctionnement:

0...40 °C

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Poste maître en ABS blanc à 3 directions avec intercommunication, pose libre sur bureau ou mural, communication simplex

Les Atouts de l'article:

Poste maître qui gère la conversation des secondaires.Interphone sur haut parleur permettant de connecter 4 postes en intercommunication.

Un produit Aiphone

Découvrez toute la gamme Aiphone