Aiphone - Poste maître audio 40 directions pour appel malade, mémoire d'appel - NIM40B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - station principale
type de communication - half-duplex
nombre de canaux - 4
technique d'installation - système multifilaire
mode de pose - appareil mural/de table
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4968249063216
Réf. Sonepar
00084906321
Réf. Fournisseur
NIM40B
Marque
Aiphone
modèle:
station principale
type de communication:
half-duplex
nombre de canaux:
4
technique d'installation:
système multifilaire
mode de pose:
appareil mural/de table
type de système:
centralisé
fonction d'appel simple:
Oui
fonction d'appel groupé:
Oui
fonction d'appel général:
Oui
fonction de transfert d'appel:
Oui
indice de protection (IP):
autre
température de fonctionnement:
0...40 °C
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
JAPON
Un produit Aiphone
Découvrez toute la gamme Aiphone


