Aiphone - Voyant de couloir rouge en ABS, avec 1 porte-noms, pose saillie et LED de signal - NIR31

AIPHONE
CopieCopie
Aiphone - Voyant de couloir rouge en ABS, avec 1 porte-noms, pose saillie et LED de signal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - mécanisme complet avec plaque

  • type d'affichage - signal lumineux

  • couleur - blanc

  • compatible bus - sans

  • indication - lampe à incandescence

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700596356358

Réf. Sonepar

00084635634

Réf. Fournisseur

NIR31

Marque

Aiphone

composition:

mécanisme complet avec plaque

type d'affichage:

signal lumineux

couleur:

blanc

compatible bus:

sans

indication:

lampe à incandescence

type d'exécution:

montage mural

type d'alimentation électrique:

intégré

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

pays de fabrication:

JAPON

Voyant de couloir rouge en ABS, avec 1 porte-noms, pose saillie et LED de signalisation d'appel

Un produit Aiphone

Découvrez toute la gamme Aiphone