fin de vie

Airelec - Ozeo smart bas 750W bl - A693502

MULLER INTUITIV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • poids - 18 kg

  • capacité de chauffage - 750 W

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • modèle - autre

  • hauteur - 425 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3335016935020

Réf. Sonepar

00028693502

Réf. Fournisseur

A693502

Marque

Airelec

poids:

18 kg

capacité de chauffage:

750 W

matériau du corps de chauffe:

fonte

modèle:

autre

hauteur:

425 mm

profondeur:

125 mm

classe de protection:

II

couleur:

blanc

largeur:

780 mm

avec détecteur de présence:

Oui

sens de montage:

horizontal

indice de protection (IP):

IP24

gestion via application:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Ozéo-Smart ECOcontrol-Bas - Blanc-750 W-Radiateur à fonte active à inertie dynamique.-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo