AIRZONE - AZ Aidoo Pro WI-Fi Midea / Kaysun V5 - AZAI6WSPMD1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ESPAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8445409062648
Réf. Sonepar
03897906264
Réf. Fournisseur
AZAI6WSPMD1
Marque
AIRZONE
pays de fabrication:
ESPAGNE
Airzone Aidoo Pro Contrôle Wi-Fi Midea / Kaysun V5 Protocol
Les Atouts de l'article:
Dispositif pour la gestion et l’intégration à distance d’unités, grâce aux services de Cloud. Contrôle via l’application « Airzone Cloud » (disponible sur iOS et Android). Accès sans fil au réseau via Wi-Fi. Alimentation propre via le bloc d’alimentation externe fourni.Fonctionnalités :Contrôle des différents paramètres de l’unité.Communications via Wi-Fi Dual (2.4/5 GHz)Possibilité d’integration via API Locale et API Cloud.Détection d’erreurs durant la communication.Programmation horaire de la température et du mode de fonctionnement.Multi-utilisateur et multisession.Port pour l’intégration via le protocole Modbus/BACnet ou connexion au thermostat.Intégration cloud et / ou connexion avec thermostat intelligent tiers (3PTI).Entrée marche / arrêt et sortie du chauffage auxiliaire.Changement de mode automatique.Limites de température pour le chaud et le froid.
Les Atouts de l'article:
Dispositif pour la gestion et l’intégration à distance d’unités, grâce aux services de Cloud. Contrôle via l’application « Airzone Cloud » (disponible sur iOS et Android). Accès sans fil au réseau via Wi-Fi. Alimentation propre via le bloc d’alimentation externe fourni.Fonctionnalités :Contrôle des différents paramètres de l’unité.Communications via Wi-Fi Dual (2.4/5 GHz)Possibilité d’integration via API Locale et API Cloud.Détection d’erreurs durant la communication.Programmation horaire de la température et du mode de fonctionnement.Multi-utilisateur et multisession.Port pour l’intégration via le protocole Modbus/BACnet ou connexion au thermostat.Intégration cloud et / ou connexion avec thermostat intelligent tiers (3PTI).Entrée marche / arrêt et sortie du chauffage auxiliaire.Changement de mode automatique.Limites de température pour le chaud et le froid.
Un produit AIRZONE
Découvrez toute la gamme AIRZONE


