AIRZONE - AZ Aidoo Pro WI-Fi Samsung Nasa - AZAI6WSPSA2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ESPAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8445409120201
Réf. Sonepar
03897912020
Réf. Fournisseur
AZAI6WSPSA2
Marque
AIRZONE
pays de fabrication:
ESPAGNE
Airzone Aidoo Pro Contrôle Wi-Fi Samsung Nasa
Les Atouts de l'article:
Dispositif pour la gestion et l’intégration à distance d’unités Samsung Nasa, grâce aux services de Cloud. Contrôle via l’application « Airzone Cloud » (disponible sur iOS et Android). Accès sans fil au réseau via Wi-Fi. Alimentation propre via le bloc d'alimentation externe fourni.Fonctionnalités :Communications via Wi-Fi Dual (2.4/5 GHz).Possibilité d'integration via API Locale et API Cloud.Contrôle des différents paramètres de l’unité.Détection d’erreurs durant la communication.Programmation horaire de la température et du mode de fonctionnement.Multi-utilisateur et multisession.Port pour l’intégration via le protocole Modbus/BACnet.Connexion avec thermostat intelligent tiers (3PTI).Sortie et entrée marche / arrêt.
Les Atouts de l'article:
Dispositif pour la gestion et l’intégration à distance d’unités Samsung Nasa, grâce aux services de Cloud. Contrôle via l’application « Airzone Cloud » (disponible sur iOS et Android). Accès sans fil au réseau via Wi-Fi. Alimentation propre via le bloc d'alimentation externe fourni.Fonctionnalités :Communications via Wi-Fi Dual (2.4/5 GHz).Possibilité d'integration via API Locale et API Cloud.Contrôle des différents paramètres de l’unité.Détection d’erreurs durant la communication.Programmation horaire de la température et du mode de fonctionnement.Multi-utilisateur et multisession.Port pour l’intégration via le protocole Modbus/BACnet.Connexion avec thermostat intelligent tiers (3PTI).Sortie et entrée marche / arrêt.
Un produit AIRZONE
Découvrez toute la gamme AIRZONE


