AIRZONE - AZ Aidoo Pro WI-Fi Toshiba - AZAI6WSPTOS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ESPAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8445409120744
Réf. Sonepar
03897912074
Réf. Fournisseur
AZAI6WSPTOS
Marque
AIRZONE
pays de fabrication:
ESPAGNE
Airzone Aidoo Pro Contrôle Wi-Fi Toshiba
Les Atouts de l'article:
Dispositif pour la gestion et l’intégration à distance des unités, grâce aux services de nuage. Contrôle via l’application « Airzone Cloud » (disponible sur iOS et Android). Connexion sans fil au réseau par Wi-Fi. Alimentation externe via source d’alimentation externe fournie.Fonctionnalités:Contrôle des différents paramètres de l’unité.Communication par Wi-Fi Dual (2,4/5 GHz).Possibilité d’intégration par API locale et API Cloud.Détection d’erreurs durant la communication.Programmation horaire de la température et du mode de fonctionnement.Multi-utilisateur et multisession.Port pour l’intégration via le protocole Modbus/BACnet.Connexion et/ou intégration sur le nuage avec thermostats intelligents tiers (3PTI).Changement de mode automatique.Limites de température pour le chaud et le froid.Contrôle du chauffage auxiliaire.
Les Atouts de l'article:
Dispositif pour la gestion et l’intégration à distance des unités, grâce aux services de nuage. Contrôle via l’application « Airzone Cloud » (disponible sur iOS et Android). Connexion sans fil au réseau par Wi-Fi. Alimentation externe via source d’alimentation externe fournie.Fonctionnalités:Contrôle des différents paramètres de l’unité.Communication par Wi-Fi Dual (2,4/5 GHz).Possibilité d’intégration par API locale et API Cloud.Détection d’erreurs durant la communication.Programmation horaire de la température et du mode de fonctionnement.Multi-utilisateur et multisession.Port pour l’intégration via le protocole Modbus/BACnet.Connexion et/ou intégration sur le nuage avec thermostats intelligents tiers (3PTI).Changement de mode automatique.Limites de température pour le chaud et le froid.Contrôle du chauffage auxiliaire.
Un produit AIRZONE
Découvrez toute la gamme AIRZONE


