AIRZONE - AZ Easyzone Medium ZS6 Midea / Kaysun 5x200 04L - AZZS6KAYBS04L5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ESPAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8445409101804
Réf. Sonepar
03897910180
Réf. Fournisseur
AZZS6KAYBS04L5
Marque
AIRZONE
pays de fabrication:
ESPAGNE
Airzone Easyzone Medium Zs6 Midea 5X200 04L
Les Atouts de l'article:
Plénum motorisé Medium Airzone avec col de raccordement qui s'adapte mécaniquement aux principales unités gainables. Le plénum motorisé Medium Airzone comprend :Platine centrale du système, chargé de gérer le système au moyen d'interfaces filaires ou radio.Passerelle de communication.Registres circulaires de 200 mm de diamètre.Système de régulation manuelle du débit.Variation du niveau de pression sonore de l'unité intérieure de jusqu'à ± 3dB(A) ; poids maximal 18 kg.Système certifié par la norme européenne Eubac.
Les Atouts de l'article:
Plénum motorisé Medium Airzone avec col de raccordement qui s'adapte mécaniquement aux principales unités gainables. Le plénum motorisé Medium Airzone comprend :Platine centrale du système, chargé de gérer le système au moyen d'interfaces filaires ou radio.Passerelle de communication.Registres circulaires de 200 mm de diamètre.Système de régulation manuelle du débit.Variation du niveau de pression sonore de l'unité intérieure de jusqu'à ± 3dB(A) ; poids maximal 18 kg.Système certifié par la norme européenne Eubac.
Un produit AIRZONE
Découvrez toute la gamme AIRZONE