AIRZONE - AZ Easyzone Medium ZS6 Panasonic 2x200 11S - AZZS6PANBS11S2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8445409114842
Réf. Sonepar
03897911484
Réf. Fournisseur
AZZS6PANBS11S2
Marque
AIRZONE
Airzone Easyzone Medium Zs6 Panasonic 2X200 11S
Les Atouts de l'article:
Plénum motorisé Medium Airzone avec col de raccordement qui s'adapte mécaniquement aux principales unités gainables. Le plénum motorisé Medium Airzone comprend :Platine centrale du système, chargé de gérer le système au moyen d'interfaces filaires ou radio.Passerelle de communication.Registres circulaires de 200 mm de diamètre.Système de régulation manuelle du débit.Variation du niveau de pression sonore de l'unité intérieure de jusqu'à ± 3dB(A) ; poids maximal 18 kg.Système certifié par la norme européenne Eubac.
Les Atouts de l'article:
Plénum motorisé Medium Airzone avec col de raccordement qui s'adapte mécaniquement aux principales unités gainables. Le plénum motorisé Medium Airzone comprend :Platine centrale du système, chargé de gérer le système au moyen d'interfaces filaires ou radio.Passerelle de communication.Registres circulaires de 200 mm de diamètre.Système de régulation manuelle du débit.Variation du niveau de pression sonore de l'unité intérieure de jusqu'à ± 3dB(A) ; poids maximal 18 kg.Système certifié par la norme européenne Eubac.
Un produit AIRZONE
Découvrez toute la gamme AIRZONE


