Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AIRZONE - AZ Easyzone Standard + VMC ZS6 Biniclima 6x200 01L - AZZS6BNCST01L6

AIRZONE FRANCE
CopieCopie
AIRZONE - AZ Easyzone Standard + VMC ZS6 Biniclima 6x200 01L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8445409073057

Réf. Sonepar

03897907305

Réf. Fournisseur

AZZS6BNCST01L6

Marque

AIRZONE

Airzone Easyzone Standard + Vmc Zs6 Biniclima 6X200 01L

Les Atouts de l'article:

Plénum motorisé standard Airzone avec col de raccordement qui s'adapte mécaniquement aux principales unités gainables marque Biniclima.Il comprend platine de système, registres circulaires de 200 mm de diamètre et passerelle de communications pour l'intégration totale de l'unité avec le système Airzone. Il ne demande pas de registre de bypass. Il dispose d'une entrée pour la ventilation mécanique contrôlée (VMC) qui permet d'utiliser un réseau de gaines de soufflage afin de renouveler l'air.Système certifié par la norme européenne Eubac.Veuillez consulter notre tableau de sélection pour voir les gammes, tailles et registres disponibles.

Un produit AIRZONE

Découvrez toute la gamme AIRZONE