AIRZONE - Easyzone Medium ZS6 Midea 4X200 04L - AZZS6KAYBS04L4

AIRZONE FRANCE
CopieCopie
AIRZONE - Easyzone Medium ZS6 Midea 4X200 04L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8445409101828

Réf. Sonepar

03897910182

Réf. Fournisseur

AZZS6KAYBS04L4

Marque

AIRZONE

Airzone Easyzone Medium Zs6 Midea 4X200 04L

Les Atouts de l'article:

Plénum motorisé Medium Airzone avec col de raccordement qui s'adapte mécaniquement aux principales unités gainables. Le plénum motorisé Medium Airzone comprend :Platine centrale du système, chargé de gérer le système au moyen d'interfaces filaires ou radio.Passerelle de communication.Registres circulaires de 200 mm de diamètre.Système de régulation manuelle du débit.Variation du niveau de pression sonore de l'unité intérieure de jusqu'à ± 3dB(A) ; poids maximal 18 kg.Système certifié par la norme européenne Eubac.

AIRZONE

Un produit AIRZONE

Découvrez la série AIRZONE