AIRZONE - Easyzone Slim+Vmc ZS6 Rhoss 4X150 01L - AZZS6RHOSL01L4

AIRZONE FRANCE
CopieCopie
AIRZONE - Easyzone Slim+Vmc ZS6 Rhoss 4X150 01L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8445409057361

Réf. Sonepar

03897905736

Réf. Fournisseur

AZZS6RHOSL01L4

Marque

AIRZONE

Airzone Easyzone Slim+Vmc Zs6 Rhoss 4X150 01L

Les Atouts de l'article:

Plénum motorisé Airzone avec col de raccordement qui s’adapte mécaniquement aux principales unités gainables. Le plénum motorisé Airzone comprend :Platine centrale du système (Airzone Central V1.3), chargé de gérer le système au moyen d’interfaces filaires ou radio.Passerelle de communication.Registres circulaires de 150 mm de diamètre.Système de régulation manuelle du débit.Entrée pour la ventilation mécanique contrôlée (VMC), diamètre de 150 mm.En fonction du plénum motorisé (Dimensions et configuration) et de l’unité intérieure à contrôler, la pression sonore peut varier jusqu’à ± 3dB(A) et la perte de charge peut varier de 5 à 15 Pa.Système certifié par la norme européenne Eu.bac.