AIRZONE - Easyzone Slim+Vmc ZS6 Rhoss 5X150 01L - AZZS6RHOSL01L5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8445409057378
Réf. Sonepar
03897905737
Réf. Fournisseur
AZZS6RHOSL01L5
Marque
AIRZONE
Airzone Easyzone Slim+Vmc Zs6 Rhoss 5X150 01L
Les Atouts de l'article:
Plénum motorisé Airzone avec col de raccordement qui s’adapte mécaniquement aux principales unités gainables. Le plénum motorisé Airzone comprend :Platine centrale du système (Airzone Central V1.3), chargé de gérer le système au moyen d’interfaces filaires ou radio.Passerelle de communication.Registres circulaires de 150 mm de diamètre.Système de régulation manuelle du débit.Entrée pour la ventilation mécanique contrôlée (VMC), diamètre de 150 mm.En fonction du plénum motorisé (Dimensions et configuration) et de l’unité intérieure à contrôler, la pression sonore peut varier jusqu’à ± 3dB(A) et la perte de charge peut varier de 5 à 15 Pa.Système certifié par la norme européenne Eu.bac.
Les Atouts de l'article:
Plénum motorisé Airzone avec col de raccordement qui s’adapte mécaniquement aux principales unités gainables. Le plénum motorisé Airzone comprend :Platine centrale du système (Airzone Central V1.3), chargé de gérer le système au moyen d’interfaces filaires ou radio.Passerelle de communication.Registres circulaires de 150 mm de diamètre.Système de régulation manuelle du débit.Entrée pour la ventilation mécanique contrôlée (VMC), diamètre de 150 mm.En fonction du plénum motorisé (Dimensions et configuration) et de l’unité intérieure à contrôler, la pression sonore peut varier jusqu’à ± 3dB(A) et la perte de charge peut varier de 5 à 15 Pa.Système certifié par la norme européenne Eu.bac.


