AIRZONE - Easyzone Standard + Vmc ZS6 Aermec 6X200 04M - AZZS6AERST04M6

AIRZONE FRANCE
CopieCopie
AIRZONE - Easyzone Standard + Vmc ZS6 Aermec 6X200 04M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8445409101774

Réf. Sonepar

03897910177

Réf. Fournisseur

AZZS6AERST04M6

Marque

AIRZONE

Airzone Easyzone Standard + Vmc Zs6 Aermec 6X200 04M

Les Atouts de l'article:

Plénum motorisé Airzone avec col de raccordement qui s’adapte mécaniquement aux principales unités gainables. Le plénum motorisé Airzone comprend :Platine centrale du système (Airzone Central V1.3), chargé de gérer le système au moyen d’interfaces filaires ou radio.Passerelle de communication.Registres circulaires de 200 mm de diamètre.Système de régulation manuelle du débit.Entrée pour la ventilation mécanique contrôlée (VMC), diamètre de 150 mm.En fonction du plénum motorisé (Dimensions et configuration) et de l’unité intérieure à contrôler, la pression sonore peut varier jusqu’à ± 3dB(A) et la perte de charge peut varier de 5 à 15 Pa.Système certifié par la norme européenne Eubac.

AIRZONE

Un produit AIRZONE

Découvrez la série AIRZONE