AIRZONE - Easyzone Standard+Vmc ZS6 Panasonic 5X200 01M - AZZS6PANST01M5

AIRZONE FRANCE
CopieCopie
AIRZONE - Easyzone Standard+Vmc ZS6 Panasonic 5X200 01M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PM 2T2F

EAN

8435503579623

Réf. Sonepar

03897357962

Réf. Fournisseur

AZZS6PANST01M5

Marque

AIRZONE

Airzone Easyzone Standard+Vmc Zs6 Panasonic 5X200 01M

Les Atouts de l'article:

Plénum motorisé Airzone avec col de raccordement qui s’adapte mécaniquement aux principales unités gainables. Le plénum motorisé Airzone comprend :Platine centrale du système (Airzone Central V1.3), chargé de gérer le système au moyen d’interfaces filaires ou radio.Passerelle de communication.Registres circulaires de 200 mm de diamètre.Système de régulation manuelle du débit.Entrée pour la ventilation mécanique contrôlée (VMC), diamètre de 150 mm.En fonction du plénum motorisé (Dimensions et configuration) et de l’unité intérieure à contrôler, la pression sonore peut varier jusqu’à ± 3dB(A) et la perte de charge peut varier de 5 à 15 Pa.Système certifié par la norme européenne Eubac.