AIRZONE - Gestion Centralisee Supermaitre En Saillie Blanc - AZX6CSMASTERSB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435437629012
Réf. Sonepar
03897892972
Réf. Fournisseur
AZX6CSMASTERSB
Marque
AIRZONE
Gestion Centralisee Supermaitre Airzone En Saillie Blanc
Les Atouts de l'article:
Interface filaire avec écran tactile LCD monochrome rétroéclairé pour la gestion des systèmes d'une installation (maximum 99 systèmes). Alimentation au moyen du bus d'intégration. Montage en saillie. Disponible en blanc et en gris.Fonctionnalités :Jusqu'à 8 groupes de contrôle.Contrôle du mode et de la température de consigne.Contrôle en mode forcé : impose le mode et la température (paramètres non modifiables par l'utilisateur).Contrôle en mode semi-forcé : impose le rang des modes et une température à chaque heure.Contrôle en mode libre : active le mode et la température mais permet à l'utilisateur de les modifier.Programmation horaire de la température et du mode de fonctionnement.
Les Atouts de l'article:
Interface filaire avec écran tactile LCD monochrome rétroéclairé pour la gestion des systèmes d'une installation (maximum 99 systèmes). Alimentation au moyen du bus d'intégration. Montage en saillie. Disponible en blanc et en gris.Fonctionnalités :Jusqu'à 8 groupes de contrôle.Contrôle du mode et de la température de consigne.Contrôle en mode forcé : impose le mode et la température (paramètres non modifiables par l'utilisateur).Contrôle en mode semi-forcé : impose le rang des modes et une température à chaque heure.Contrôle en mode libre : active le mode et la température mais permet à l'utilisateur de les modifier.Programmation horaire de la température et du mode de fonctionnement.

Un produit AIRZONE
Découvrez toute la gamme AIRZONE


