AIRZONE - P AZ 5 têtes thermostatiques pour radiateurs - AZCE8PVALR5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8445409146560
Réf. Sonepar
03897914656
Réf. Fournisseur
AZCE8PVALR5
Marque
AIRZONE
Pack Airzone 5 têtes thermostatiques pour radiateurs
Les Atouts de l'article:
Pack Airzone Flexa 4.0 VALR pour le contrôle des installations avec radiateurs et 5 Tête thermostatique.Comprend :1x Centrale Flexa 4.0 Rail DIN AZCE8CB1DIN1x Webserver HUB AZX6WSPHUB1x Module de contrôle Airzone d'électrovannes radio VALR AZCE8CM1VALR5x Tête thermostatique radio Airzone VALR pour radiateurs AZX6AC1VALR.Câble busFonctionnalités :Contrôle des thermostats, jusqu'à 8 zones - 10 électrovannes radioCommunication avec les unités de contrôle intégral de l'installation.Deux sorties de relais configurables comme demande de circuit de température haute/basse ou fonctionnement manuel.Tête thermostatique avec écran LED pour indiquer la température de consigne, l'état de la batterie et la couverture radio, avec fonctions antigel, anti-calcaire et sécurité enfants.Configuration et contrôle des paramètres des zones (Temp. ambiante et de consigne, mode de fonctionnement, etc.) et des systèmes par plateforme Cloud.Accès au routeur via App par connexion Bluetooth.Permet la configuration en tant que passerelle Lutron et IP BACnet.
Les Atouts de l'article:
Pack Airzone Flexa 4.0 VALR pour le contrôle des installations avec radiateurs et 5 Tête thermostatique.Comprend :1x Centrale Flexa 4.0 Rail DIN AZCE8CB1DIN1x Webserver HUB AZX6WSPHUB1x Module de contrôle Airzone d'électrovannes radio VALR AZCE8CM1VALR5x Tête thermostatique radio Airzone VALR pour radiateurs AZX6AC1VALR.Câble busFonctionnalités :Contrôle des thermostats, jusqu'à 8 zones - 10 électrovannes radioCommunication avec les unités de contrôle intégral de l'installation.Deux sorties de relais configurables comme demande de circuit de température haute/basse ou fonctionnement manuel.Tête thermostatique avec écran LED pour indiquer la température de consigne, l'état de la batterie et la couverture radio, avec fonctions antigel, anti-calcaire et sécurité enfants.Configuration et contrôle des paramètres des zones (Temp. ambiante et de consigne, mode de fonctionnement, etc.) et des systèmes par plateforme Cloud.Accès au routeur via App par connexion Bluetooth.Permet la configuration en tant que passerelle Lutron et IP BACnet.


